Beli clamp meter sanwa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Jason Copper Pipe Bender 3IN1
    Mulai

    Rp149.900

    Jason Copper Pipe Bender 3IN1
    atribut:
    • Size: 1/4-5/16-3/8
    • Material: Aluminium
  2. Virax Tube Bender for Hardened and AnneaLED Copper Pipe
    Mulai

    Rp2.399.900

  3. Klinko Keset Handuk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

    Klinko Keset Handuk
    Deskripsi:
    - Daya serap tinggi. - Mudah dibersihkan atau bisa dicuci.
    atribut:
    • Material: Cotton Polyester
    • Size (cm): 60x40
  4. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

  5. KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.299.900

  6. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  7. KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    atribut:
    • Power Source: R03/LR03 x 2
  8. Hioki Tang Ampere AC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  9. KRISBOW Pembengkok Pipa
    Mulai

    Rp269.900

    KRISBOW Pembengkok Pipa
    Deskripsi:
    Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Tube Bender
    • Material: Steel
    • Bend Angle (°): 180
  10. TEKIRO Clam Meter Digital
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    TEKIRO Clam Meter Digital
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL CLAMP METER menawarkan peningkatan kinerja yang sempurna untuk banyak situasi pengukuran arus AC. Tidak hanya untuk pengukuran arus, TEKIRO DIGITAL CLAMP METER juga digunakan untuk pengukuran tahanan dan tegangan (AC / DC). Pemrosesan sinyal yang canggih memungkinkan untuk digunakan dalam lingkungan listrik yang bising sambil memberikan pembacaan yang stabil pada peringkat keamanan CAT III 600 V.
    atribut:
    • AC Voltage (V): 600mV
    • DC Voltage (V): 600mV
    • Dimensions (mm): 190x76x36
    • Battery: 3V CR2032 button cells 2 pieces
    • Display: 3 1/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Error Caused By Improper Position: 1% of reading
    • Max. Measureable Conductor (mm): Dia 25
    • Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Over Range Indication: 0L shown on the display
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Resistance Range (ohm): 50 Ω
    • Sampling Rate: Approximate 3 times per sec
    • Temperature (°C): 20 to 50
    • Tjaw Opening Capacity (mm): 25
  11. WESTWARD Tube Bender
    Mulai

    Rp399.900

    WESTWARD Tube Bender
    Deskripsi:
    The WESTWARD® lever-type tubing bender makes smooth, tight radius bends in soft copper and aluminum tubing up to 180°. Open side slips over tube at any point. No scoring or flattening of tubing. Calibrated to show angle of bend. Nonslip grip handle.
    atribut:
    • Item: Tube Bender
    • Calibration Increments (°): 15
    • Construction: Die Cast Aluminium
  12. TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp25.900

    TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)
    Deskripsi:
    Obeng Minus (-) TPR
  13. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  14. KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  15. Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    atribut:
    • DC Voltage (V): 500
    • AC Voltage (V): 500
    • Resistance Range (ohm): 40
  16. FLUKE Tang Ampere
    Mulai

    Rp1.599.900

Daftar Harga clamp meter sanwa Terbaru March 2026
Sanwa Instrument Tang Ampere DigitalRp1.199.900
Jason Copper Pipe Bender 3IN1Rp149.900
Sellery Pembengkok PipaRp239.900
Virax Tube Bender for Hardened and AnneaLED Copper PipeRp2.399.900
Klinko Keset HandukRp23.900
KYORITSU Tang Ampere Digital ACRp1.399.900
KRISBOW Tang AmpereRp849.900
KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DCRp3.299.900
Sanwa Instrument Tang AmpereRp2.299.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp819.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)